Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - PHOTONI 75, Stehleuchte, E27, 13W, rost

kopierenkopieren
SLV - PHOTONI 75, Stehleuchte, E27, 13W, rost

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007580

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163281010

Sonepar Artikelnummer

121128655

Hersteller Artikelnummer

1007580

Hersteller Typ

1007580

Hersteller Artikel Nr.:

1007580

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Max. Systemleistung:

13 W

Höhe/Tiefe:

750 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

13 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

250 mm

Länge:

250 mm

Durchmesser:

250 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

2.800 kg

PHOTONI verströmt ein elegantes, puristisches und dezentes Licht, das in jedem Außenbereich zu Hause ist: Durch die hochwertige Oberflächenbehandlung ist die Outdoor-Leuchte auch in Küstenregionen einsetzbar (Sea-Air-Resistant). Zusätzlich sind die Platinen mit einem Stecker nach Schutzart IP65 ausgestattet. Dabei ist PHOTONI genauso schön wie robust. Die zylindrisch-konische Leuchte ist in Schwarz und einer außergewöhnlichen Rostoptik verfügbar, je nach Ausführung lenkt der schwebende Schirm das Licht nach unten oder oben oder strahlt es parallel ab. Das lässt den Garten- und Außenbereich wohnlich erscheinen, was dem Wunsch nach Rückzug entspricht.