SLV - PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 93.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163339339
Sonepar Artikelnummer
121409683
Hersteller Artikelnummer
1012131
Hersteller Typ
1012131
Hersteller Artikel Nr.:
1012131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
93.5 mm
Breite:
93.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
93.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.155 kg


