SLV - PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012135
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163339292
Sonepar Artikelnummer
121409687
Hersteller Artikelnummer
1012135
Hersteller Typ
1012135
Hersteller Artikel Nr.:
1012135
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
150 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


