SLV - PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012133
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 137 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163339315
Sonepar Artikelnummer
121409685
Hersteller Artikelnummer
1012133
Hersteller Typ
1012133
Hersteller Artikel Nr.:
1012133
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
137 mm
Breite:
137.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


