SLV - PURI 2.0 Tube Schirm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008214
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295123
Sonepar Artikelnummer
121185147
Hersteller Artikelnummer
1008214
Hersteller Typ
1008214
Hersteller Artikel Nr.:
1008214
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Länge Unterkante:
55 mm
Breite Unterkante:
55 mm
Durchmesser Unterkante:
55 mm
Länge Oberkante:
55 mm
Breite Oberkante:
55 mm
Durchmesser Oberkante:
55 mm
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


