Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 30°

kopierenkopieren
SLV - QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005276

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 12.5 W

  • Lichtstrom - 950 lm

  • Lampenlichtausbeute - 76 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163253819

Sonepar Artikelnummer

120966871

Hersteller Artikelnummer

1005276

Hersteller Typ

1005276

Hersteller Artikel Nr.:

1005276

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

12.5 W

Lichtstrom:

950 lm

Lampenlichtausbeute:

76 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

950 lm

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

111 mm

Länge:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.144 kg

Das silberne 12,5 W SLV LED Filament Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI -Wert von 90, 950 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 30° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.