Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

kopierenkopieren
SLV - QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005273

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 360 lm

  • Lampenlichtausbeute - 60 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163253840

Sonepar Artikelnummer

120966868

Hersteller Artikelnummer

1005273

Hersteller Typ

1005273

Hersteller Artikel Nr.:

1005273

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

360 lm

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2200 .. 2700 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

360 lm

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

40000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.058 kg

Das transparente 6 W SLV Power LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI -Wert von 90, 360 Lumen sowie eine Lebensdauer von 40.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 36° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.