Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - QT14 G9, LED Leuchtmittel weiss 3,7W 3000K CRI90 300°

kopierenkopieren
SLV - QT14 G9, LED Leuchtmittel weiss 3,7W 3000K CRI90 300°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005286

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3.6 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Lampenlichtausbeute - 111 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163253710

Sonepar Artikelnummer

120966881

Hersteller Artikelnummer

1005286

Hersteller Typ

1005286

Hersteller Artikel Nr.:

1005286

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3.6 W

Lichtstrom:

400 lm

Lampenlichtausbeute:

111 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

400 lm

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

18 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.013 kg

Das weiße 4,2 W SLV SMD LED Leuchtmittel mit G9 Sockel und QT14 Form, hat einen einen CRI -Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 10.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 300° und 3.000 Kelvin.