Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - R-CUBE 35, Stehleuchte, 15W, 2700/3000K, PHASE, anthrazit

kopierenkopieren
SLV - R-CUBE 35, Stehleuchte, 15W, 2700/3000K, PHASE, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007513

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163278089

Sonepar Artikelnummer

121128615

Hersteller Artikelnummer

1007513

Hersteller Typ

1007513

Hersteller Artikel Nr.:

1007513

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK04

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

2700 .. 3000 K

Höhe/Tiefe:

350 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Leuchtenlichtausbeute:

53.33 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.09

Stroboskopeffektwert SVM:

0.02

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

Durchmesser:

100 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

61

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

61

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.600 kg

Vor allem überzeugt die neue R-CUBE Stehleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dazu bietet sie mit ihrer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbe (2700 K/3000 K), Schutzart IP65, ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80), der Dimmbarkeit und langen Lebensdauer (L80/B10 50.000h) auch sonst alles, was eine wegweisende Outdoor-Leuchte ausmacht. Ein echtes Highlight ist die leicht satinierte LED-Abdeckung, die ein sauberes, homogenes Lichtbild erzeugt und den Blick auf die weißen Reflektoren offenlässt.