SLV - Raster 316 für TRUST LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163172363
Sonepar Artikelnummer
120969708
Hersteller Artikelnummer
228130
Hersteller Typ
228130
Hersteller Artikel Nr.:
228130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.404 kg


