SLV - RASTER, für Trust Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000449
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163187411
Sonepar Artikelnummer
121371170
Hersteller Artikelnummer
1000449
Hersteller Typ
1000449
Hersteller Artikel Nr.:
1000449
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
69 mm
Breite:
69 mm
Höhe/Tiefe:
98 mm
Durchmesser:
69 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.342 kg


