SLV - RECESSED MOUNTING FRAME, Einbauhrahmen, 1200/600 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011337
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1239 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163329477
Sonepar Artikelnummer
121409044
Hersteller Artikelnummer
1011337
Hersteller Typ
1011337
Hersteller Artikel Nr.:
1011337
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1239 mm
Breite:
638 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.969 kg


