SLV - RECESSED MOUNTING FRAME, Einbauhrahmen, 600 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011338
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 638 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163329460
Sonepar Artikelnummer
121409045
Hersteller Artikelnummer
1011338
Hersteller Typ
1011338
Hersteller Artikel Nr.:
1011338
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
638 mm
Breite:
638 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.587 kg


