Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Reflektor für DASAR® S/M, 15°

kopierenkopieren
SLV - Reflektor für DASAR® S/M, 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007683

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163288187

Sonepar Artikelnummer

121128724

Hersteller Artikelnummer

1007683

Hersteller Typ

1007683

Hersteller Artikel Nr.:

1007683

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

15 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

35 mm

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Durchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.002 kg

Die DASAR S Bodeneinbauleuchte überzeugt mit hochwertiger Lichtqualität. Dabei lässt sich der Abstrahlwinkel mit diesem austauschbaren Reflektor mit 15° individuell gestalten.