Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Reflektor L, 10°

kopierenkopieren
SLV - Reflektor L, 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010940

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163323291

Sonepar Artikelnummer

121408883

Hersteller Artikelnummer

1010940

Hersteller Typ

1010940

Hersteller Artikel Nr.:

1010940

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Chrom

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Gewinde

Länge:

92 mm

Breite:

92 mm

Höhe/Tiefe:

45.9 mm

Durchmesser:

92 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.021 kg

Mit dem Reflektor kann der Halbstreuwinkel der Wandaufbauleuchten HELIA PRO und THEO PRO in der Größe L auf 10° reduziert werden. Dadurch entsteht ein besonders fokussierter Lichtkegel – ideal für gezielte Akzentbeleuchtung an Fassaden oder architektonischen Details.