Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Reflektor S, 10°

kopierenkopieren
SLV - Reflektor S, 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010939

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163323307

Sonepar Artikelnummer

121408882

Hersteller Artikelnummer

1010939

Hersteller Typ

1010939

Hersteller Artikel Nr.:

1010939

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Chrom

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Gewinde

Länge:

50 mm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

30.7 mm

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.006 kg

Mit dem Reflektor kann der Halbstreuwinkel der Wandaufbauleuchten HELIA PRO und THEO PRO in der Größe S auf 10° reduziert werden. Dadurch entsteht ein besonders fokussierter Lichtkegel – ideal für gezielte Akzentbeleuchtung an Fassaden oder architektonischen Details.