Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Retro CON 3P004 Connector 3-pin plug

kopierenkopieren
SLV - Retro CON 3P004 Connector 3-pin plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009198

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163306256

Sonepar Artikelnummer

121284078

Hersteller Artikelnummer

1009198

Hersteller Typ

1009198

Hersteller Artikel Nr.:

1009198

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Das RETRO LED-Lichtbandsystem wurde speziell für die werkzeuglose und zeitsparende Modernisierung vorhandener T8- und T5-Leuchtstofflampen entwickelt. Dank intelligentem Click-Design gelingt der Austausch des Lichtmoduls in unter einer Minute – ganz ohne Umbau oder Zusatzmaterial. Die RETRO Steckverbinder sind optimal auf das RETRO LED-Nachrüstsystem abgestimmt und ermöglichen eine sichere, werkzeuglose Verbindung zwischen den Lichtmodulen und den vorhandenen Tragschienen. Erhältlich in 3- und 5-poliger Ausführung, sind die Steckverbinder kompatibel mit ON/OFF- und DALI-Lichtträgern. Darüber hinaus bieten die RETRO Steckverbinder maximale Kompatibilität mit allen gängigen Tragschienen namhafter Hersteller und sorgen so für eine durchgängige Systemintegration. RETRO ist die zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Sanierungsprojekte – leistungsstark, effizient und montagefreundlich. Wir beraten Sie gerne!