SLV - RETRO, CON 4P002, Verbinder, 4-PLUG EM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011657
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163332101
Sonepar Artikelnummer
121409131
Hersteller Artikelnummer
1011657
Hersteller Typ
1011657
Hersteller Artikel Nr.:
1011657
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
430 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


