Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Retro LT 1500 117 830/840/850 NB DALI

kopierenkopieren
SLV - Retro LT 1500 117 830/840/850 NB DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009193

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163306300

Sonepar Artikelnummer

121284073

Hersteller Artikelnummer

1009193

Hersteller Typ

1009193

Hersteller Artikel Nr.:

1009193

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

75 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

450 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4891 .. 13302 lm

Geeignet für Lampenleistung:

75 W

Leuchtenlichtausbeute:

181.15 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

1475 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.700 kg

Das RETRO LED-Lichtbandsystem wurde speziell für die werkzeuglose und zeitsparende Modernisierung vorhandener T8- und T5-Leuchtstofflampen entwickelt. Dank intelligentem Click-Design gelingt der Austausch des Lichtmoduls in unter einer Minute – ganz ohne Umbau oder Zusatzmaterial. Dabei ist RETRO mit allen gängigen Tragschienen führender Hersteller kompatibel. Mit einer herausragenden Effizienz von bis zu 190 lm/W und einer Lebensdauer von 100.000 Stunden überzeugt das System auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die integrierten Power- und CCT-Switches erlauben die Einstellung von Leistung und Lichtfarbe (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) direkt vor Ort – ideal für den flexiblen Einsatz in Industriehallen, Lagerflächen oder Produktionsumgebungen. Erhältlich in zwei Längen (1200 mm und 1500 mm), in DALI- und ON/OFF-Varianten sowie mit vier unterschiedlichen Optiken, bietet RETRO maximale Anpassungsfähigkeit – sowohl lichttechnisch als auch gestalterisch. Die NB-Optik ist ideal für hohe Regalgänge oder Anwendungen mit besonders gerichteter Lichtführung. Die Module lassen sich zusätzlich auf verschiedene Längen feinjustieren und passen sich so exakt an bestehende Systeme an. RETRO ist die zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Sanierungsprojekte – leistungsstark, effizient und montagefreundlich. Wir beraten Sie gerne!