SLV - RETRO, TRUNKING PC BLIND COVER, Befestigungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010719
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163321099
Sonepar Artikelnummer
121408905
Hersteller Artikelnummer
1010719
Hersteller Typ
1010719
Hersteller Artikel Nr.:
1010719
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
59 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
46.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.049 kg


