SLV - RETRO, TRUNKING PC, Blindabdeckung, 1528

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010718
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163321105
Sonepar Artikelnummer
121408904
Hersteller Artikelnummer
1010718
Hersteller Typ
1010718
Hersteller Artikel Nr.:
1010718
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1528 mm
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
19.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.320 kg


