Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44

kopierenkopieren
SLV - ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227221

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163134606

Sonepar Artikelnummer

120970146

Hersteller Artikelnummer

227221

Hersteller Typ

227221

Hersteller Artikel Nr.:

227221

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Max. Systemleistung:

24 W

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

24 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052940

Gewicht:

3.066 kg

Die ROTOBALL FLOOR 50 ist die Lösung, um Ihren Außenbereich dezent in Szene zu setzen. Ganz gleich ob es Ihr Vorgarten, die Terrasse oder der Garten ist, sorgt die runde Leuchte für eine gemütliche Atmosphäre in der Dämmerung oder am späten Abend. Verteilen Sie gleich mehrere ROTOBOOLL Leutchen im Außenbereich, wird sich ein wahres Lichterparadies in Ihrem Garten entfalten. Bei der Außenleuchte handelt es sich um ein transloziertes, mobiles Lichtobjekt mit einem geschlossenen, robusten Leuchten-Schirm aus opalenem Kunststoff. Durch die Schutzart IP44, sowie Netzkabel inklusive Netzstecker ist die Leuchte an fast jedem Ort einsetzbar und wird somit zum Blickfang in jedem Garten.