SLV - ROX ACRYL Betonaker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001494
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163199780
Sonepar Artikelnummer
120969124
Hersteller Artikelnummer
1001494
Hersteller Typ
1001494
Hersteller Artikel Nr.:
1001494
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Durchmesser:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.234 kg


