Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Runder Dichtungsring aus Schaumstoff (Quick Install)

kopierenkopieren
SLV - Runder Dichtungsring aus Schaumstoff (Quick Install)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3008984

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Werkstoff - Verbundwerkstoff

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629019515

Sonepar Artikelnummer

121409217

Hersteller Artikelnummer

3008984

Hersteller Typ

3008984

Hersteller Artikel Nr.:

3008984

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Werkstoff:

Verbundwerkstoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40161000

Gewicht:

0.014 kg

Dichtungsring/Dampfsperrenschutz. Dichtungsring: Ø 125 mm. Dampfsperrenschutz: Ø 75 mm.