Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - RUSTY 40 Aussenleuchte, stahl gerostet, E27 ESL, max. 11W, IP55

kopierenkopieren
SLV - RUSTY 40 Aussenleuchte, stahl gerostet, E27 ESL, max. 11W, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229020

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163090155

Sonepar Artikelnummer

120970367

Hersteller Artikelnummer

229020

Hersteller Typ

229020

Hersteller Artikel Nr.:

229020

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Max. Systemleistung:

11 W

Höhe/Tiefe:

190 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

11 W

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

190 mm

Länge:

400 mm

Durchmesser:

190 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

8.098 kg

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich durch die Witterungsverhältnisse eine kontrollierte Rostschicht auf der Oberfläche, welche die eigentliche Substanz vor weiterer Korrosion schützt. Dadurch werden die Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installation. Durch Schutzart IP55 sind sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.