Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - RUSTY CONE Bodenleuchte, stahl gerostet, E14, max. 40W, IP54

kopierenkopieren
SLV - RUSTY CONE Bodenleuchte, stahl gerostet, E14, max. 40W, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229430

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163110846

Sonepar Artikelnummer

120970391

Hersteller Artikelnummer

229430

Hersteller Typ

229430

Hersteller Artikel Nr.:

229430

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

150 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E14

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

150 mm

Länge:

240 mm

Durchmesser:

150 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

8.110 kg

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY CONE Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich durch die Witterungsverhältnisse eine kontrollierte Rostschicht auf der Oberfläche, welche die eigentliche Substanz vor weiterer Korrosion schützt. Dadurch werden die Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installation. Durch Schutzart IP55 sind sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.