Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - RUSTY PATHLIGHT Stehleuchte, stahl gerostet, GX53, max. 9W

kopierenkopieren
SLV - RUSTY PATHLIGHT Stehleuchte, stahl gerostet, GX53, max. 9W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230090

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163124683

Sonepar Artikelnummer

120970410

Hersteller Artikelnummer

230090

Hersteller Typ

230090

Hersteller Artikel Nr.:

230090

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

9 W

Höhe/Tiefe:

400 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX53

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

250 mm

Länge:

155 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

11.040 kg

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY PATHLIGHT Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich durch die Witterungsverhältnisse eine kontrollierte Rostschicht auf der Oberfläche, welche die eigentliche Substanz vor weiterer Korrosion schützt. Dadurch werden die Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installation. Durch Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im rechteckigen Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss der zwei verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.