Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - S-TRACK 3 Phasen Aufbauschiene, PHASE, 1 m, schwarz

kopierenkopieren
SLV - S-TRACK 3 Phasen Aufbauschiene, PHASE, 1 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175010

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220 .. 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163161152

Sonepar Artikelnummer

121371156

Hersteller Artikelnummer

175010

Hersteller Typ

175010

Hersteller Artikel Nr.:

175010

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220 .. 250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

schwarz

Länge:

995 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe:

36 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.887 kg

Das SLV 3-Phasen System wird von der S-TRACK Schiene in schwarz mit einer Länge von 100 cm vervollständigt.