SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 1m, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006511
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 220 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163272353
Sonepar Artikelnummer
121091091
Hersteller Artikelnummer
1006511
Hersteller Typ
1006511
Hersteller Artikel Nr.:
1006511
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
35.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.020 kg


