Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 1m, weiß, DALI

kopierenkopieren
SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 1m, weiß, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006512

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220 .. 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163272346

Sonepar Artikelnummer

121091092

Hersteller Artikelnummer

1006512

Hersteller Typ

1006512

Hersteller Artikel Nr.:

1006512

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220 .. 250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

56 mm

Höhe:

35.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.020 kg

Die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene ist für größere Shops, Museen, Hotels und Restaurants oder auch Villen ideal: In mehreren Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible und DALI kompatible Basis für eine Vielzahl an Leuchten und Spots. Ideal für schwierige Raumverhältnisse. Und für Lichtprojekte, bei denen es auf digital steuerbare Schaltkreise und ein modernes Design ankommt.