Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 3m, weiß, DALI

kopierenkopieren
SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 3m, weiß, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006516

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220 .. 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163272308

Sonepar Artikelnummer

121091096

Hersteller Artikelnummer

1006516

Hersteller Typ

1006516

Hersteller Artikel Nr.:

1006516

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220 .. 250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

56 mm

Höhe:

35.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.045 kg

Die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene ist für optisch anspuchsvolle Lichtprojekte wie gemacht: In mehreren Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible und DALI kompatible Basis für eine Vielzahl an Leuchten und Spots. Für schwierige Raumverhältnisse wie gemacht. Und für Lichtinstallationen, bei denen es auf einzeln steuerbare Schaltkreise bei unauffälligem Design ankommt.