Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 4m, weiß, DALI

kopierenkopieren
SLV - S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Hochvoltschiene, 4m, weiß, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006518

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220 .. 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163272285

Sonepar Artikelnummer

121091098

Hersteller Artikelnummer

1006518

Hersteller Typ

1006518

Hersteller Artikel Nr.:

1006518

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220 .. 250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

4000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

56 mm

Höhe:

35.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.080 kg

Für optisch anspruchsvolle Projekte ist die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene wie gemacht: In verschiedenen Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible Basis für eine Vielzahl an DALI kompatiblen und dimmbaren Leuchten aller Art. Ideal für schwierige Raumverhältnisse. Und für Lichtinstallationen, bei denen es auf einzeln steuerbare Schaltkreise bei unauffälligem Design ankommt.