Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - S-TRACK DALI, Abdeckung Schiene weiss 2m

kopierenkopieren
SLV - S-TRACK DALI, Abdeckung Schiene weiss 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004940

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163250900

Sonepar Artikelnummer

120968608

Hersteller Artikelnummer

1004940

Hersteller Typ

1004940

Hersteller Artikel Nr.:

1004940

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.085 kg

Die S-TRACK Abdeckung in Weiß mit einer Länge von 200 cm ergänzt das SLV 3-Phasen System und sorgt für eine saubere, geschlossene Optik der Schieneninstallation.