SLV - S-TRACK DALI Einspeiser links schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002637
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163228534
Sonepar Artikelnummer
120968978
Hersteller Artikelnummer
1002637
Hersteller Typ
1002637
Hersteller Artikel Nr.:
1002637
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
139 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.076 kg


