SLV - S-TRACK DALI Leuchtenadapter schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002660
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163228763
Sonepar Artikelnummer
120968999
Hersteller Artikelnummer
1002660
Hersteller Typ
1002660
Hersteller Artikel Nr.:
1002660
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
113 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


