SLV - S-TRACK DALI Pendelclip schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002657
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163228732
Sonepar Artikelnummer
120968997
Hersteller Artikelnummer
1002657
Hersteller Typ
1002657
Hersteller Artikel Nr.:
1002657
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.019 kg


