SLV - S-TRACK DALI Pendelclip weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002658
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163228749
Sonepar Artikelnummer
120968996
Hersteller Artikelnummer
1002658
Hersteller Typ
1002658
Hersteller Artikel Nr.:
1002658
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.019 kg


