Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - S-TRACK DALI, Schiene 1m weiss

kopierenkopieren
SLV - S-TRACK DALI, Schiene 1m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004938

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163250887

Sonepar Artikelnummer

120968606

Hersteller Artikelnummer

1004938

Hersteller Typ

1004938

Hersteller Artikel Nr.:

1004938

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe:

36 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.955 kg

Das SLV 3-Phasen DALI System wird von der S-TRACK DALI Schiene in weiß mit einer Länge von 100 cm vervollständigt.