SLV - S-TRACK DALI Verbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002641
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163228572
Sonepar Artikelnummer
120968982
Hersteller Artikelnummer
1002641
Hersteller Typ
1002641
Hersteller Artikel Nr.:
1002641
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
7
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
106 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.043 kg


