SLV - S-TRACK DALI X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002656
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163228725
Sonepar Artikelnummer
120968995
Hersteller Artikelnummer
1002656
Hersteller Typ
1002656
Hersteller Artikel Nr.:
1002656
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Ersatzteil:
Nein
Breite:
203 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
203 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.262 kg


