SLV - S-TRACK Einspeiser, Erde links, PHASE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001379
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163196734
Sonepar Artikelnummer
121371148
Hersteller Artikelnummer
1001379
Hersteller Typ
1001379
Hersteller Artikel Nr.:
1001379
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Länge:
65 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg


