SLV - S-TRACK L-Verbinder, verstellbar, mit Einspeisemöglichkeit, PHASE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001385
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163196796
Sonepar Artikelnummer
121371151
Hersteller Artikelnummer
1001385
Hersteller Typ
1001385
Hersteller Artikel Nr.:
1001385
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
67 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.114 kg


