SLV - S-TRACK Leuchtenadapter, PHASE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163161749
Sonepar Artikelnummer
121371172
Hersteller Artikelnummer
175200
Hersteller Typ
175200
Hersteller Artikel Nr.:
175200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
84 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.077 kg


