SLV - S-TRACK Mini-Verbinder, PHASE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163161336
Sonepar Artikelnummer
121371161
Hersteller Artikelnummer
175070
Hersteller Typ
175070
Hersteller Artikel Nr.:
175070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
68 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.027 kg


