Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Schienenverstärkungsplatte für Einbauschiene, 48V TRACK, grau

kopierenkopieren
SLV - Schienenverstärkungsplatte für Einbauschiene, 48V TRACK, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271363

Sonepar Artikelnummer

121066056

Hersteller Artikelnummer

1006610

Hersteller Typ

1006610

Hersteller Artikel Nr.:

1006610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

63 mm

Breite:

7.6 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

2.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer 48V TRACK Aufbauschienen.