SLV - Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 48V TRACK, 1m Stange, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163271455
Sonepar Artikelnummer
121066047
Hersteller Artikelnummer
1006601
Hersteller Typ
1006601
Hersteller Artikel Nr.:
1006601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.204 kg


