SLV - Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 48V TRACK, 1m Stange, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006602
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163271448
Sonepar Artikelnummer
121066048
Hersteller Artikelnummer
1006602
Hersteller Typ
1006602
Hersteller Artikel Nr.:
1006602
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.204 kg


