SLV - Schnellanschluss für Unterbauleuchten, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629018792
Sonepar Artikelnummer
121410023
Hersteller Artikelnummer
3009403
Hersteller Typ
3009403
Hersteller Artikel Nr.:
3009403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
6
Ersatzteil:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Länge:
59 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


