SLV - Schraubenset Edelstahl M5 inkl. Dübel und Unterlegscheiben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228754
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163133784
Sonepar Artikelnummer
120970358
Hersteller Artikelnummer
228754
Hersteller Typ
228754
Hersteller Artikel Nr.:
228754
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Breite:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.023 kg


