SLV - Schraubenset Edelstahl M8 inkl. Hutmuttern, Dübel und Unterlegscheiben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228753
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163116398
Sonepar Artikelnummer
120970357
Hersteller Artikelnummer
228753
Hersteller Typ
228753
Hersteller Artikel Nr.:
228753
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.094 kg


